Handschleifklotz mit Kletthaftung 70X125 mm

Artikel-Nr.: 567856 70X125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schleifblatt B×L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Material Zellkautschuk
    Länge 125 mm
    Breite 70 mm
    Höhe 45 mm
    Produktart Schleifklotz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 567856 70X125
    EAN / GTIN 2050001919038

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus elastischem Zellkautschuk, schneller Blattwechsel durch Klettverschluss.

    Verwendung:

    Handschleifen von Flächen und Konturen. Kein Verrutschen des Schleifpapiers.
    Für Klettschleifstreifen Nr. 567840.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb