Alternativartikel:

Gitternetz Schleifscheibe Xtract™ 310W 320

Artikel-Nr.: 567825 320

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  0.55 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  0.45 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 310W
Schleifmittel Aluminiumoxyd (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 320
Schleifmittelunterlage gewebtes Netz
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 150 mm
Herstellerbezeichnung 310W
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567825 320
EAN / GTIN 4054596899957
Herstellernummer 7100251181

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in netzartiger Struktur mit tausendfacher Lochung.

Vorteil:

  • Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.
  • Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).
  • Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.
  • Hohe Effektivität − die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.

Verwendung:

Schleifen von Lacken, Füller, Primer, (faserverstärkte) Kunststoffe, NE- und Alu-Legierungen, Möbelbauteilen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb