Klett-Schleifscheibe (CER) Hookit 775L Ungelocht 400

Artikel-Nr.: 567793 400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.44 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  1.20 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
339 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 775L
Schleifmittel Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 400
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 150 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567793 400
EAN / GTIN 638060050569
Herstellernummer 7100145469

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit stabilem Filmträger. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzten.

Vorteil:

  • Gleichmäßigeres Schliffbild durch hervorragende Kornabstützung.
  • Verbesserte Reißfestigkeit bei Kantenbelastung.

Verwendung:

Trocken und nass einsetzbar auf Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.
Präzisionsschleifkorn Cubitron™ II mit Vorteil auf großen Flächen (Blechbearbeitung) durch schnelleren Abtrag und gleichmäßigeres Oberflächenfinish.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb