Klett-Schleifscheibe (CER) Galaxy Multilochung 80

Artikel-Nr.: 567787 80

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.10 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  0.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Galaxy
    Schleifmittel Keramikkorn (CER)
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 80
    Schleifmittelunterlage Polyamid-Gewebe
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 150 mm
    Aufnahme Klett
    Staubabsaugung möglich ja
    Lochbild Multifit-Lochung
    Herstellerbezeichnung GALAXY
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 567787 80
    EAN / GTIN 6416868553734
    Herstellernummer FY6M105080

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Lacke
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mirka® Galaxy, das neue, innovative Schleifmittel verbindet Effektivität mit langer Lebensdauer ohne Zusetzen, dank eines neuen, selbstschärfenden Keramikkorns und seiner Multifit-Lochung. Das blaue Keramikkorn bleibt dauerhaft scharf, da es sich bei der Anwendung durch seine Struktur bricht und somit einen selbstschärfenden Effekt aufweist. Mirka® Galaxy nutzt das neue Mirka Multifit-Konzept – durch die optimale Loch-platzierung kann das Schleifmittel auf jeder Maschine beliebig eingesetzt werden, ohne dass eine spezielle Ausrichtung notwendig ist. Das Multifit-Lochmuster bildet die perfekte Balance aus langer Standzeit und Staubabsaugung. Die Mirka® Galaxy-Reihe basiert auf dem Trägermaterial Polyesterfilm mit Beschichtung und ist erhältlich im kompletten Kornbereich von grober 40er Körnung bis hin zur feinen 2000er Körnung. Mirka® Galaxy ist das ideale Allrounder-Produkt und kann sowohl auf weichen als auch auf harten Oberflächen genutzt werden.
    Mit stabilem Filmträger. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzten.

    Vorteil:

    • Lange Lebensdauer ohne Zusetzen, staubabweisend, geringer Verschleiß der Keramikkörner.
    • Selbstschärfender Effekt durch automatisches brechen seiner Struktur – Entstehung von neuen Kanten.
    • Mirka® Galaxy nutzt das neue Multifit-Lochmuster und erhält somit die perfekte Balance aus langer Standzeit und Staubabsaugung.
    • Längere Lebensdauer durch eine Antihaftbeschichtung, welche Staub optimal abweist. Mit dieser Beschichtung bleibt der Staub nicht am Schleifmittel und sorgt somit gemeinsam mit dem Multifit-Lochmuster für eine bessere Staubabsaugung.
    • Gleichmäßigers Schliffbild durch hervorragende Kornabnutzung.
    • Verbesserte Reißfestigkeit bei Kantenbelastung.

    Verwendung:

    • Lacke
    • Gips / Spachtel
    • Plastik
    • Spachtelmasse
    • Grundierung
    • Mineralwerkstoff
    • Weichholz / Nadelholz
    • Edelstahl
    • Stahl
    • Synthetische Materialien
    • Furnier
    • Spanplatten
    • Kunststoffe
    • Glasfaser
    • Hartholz
    • MDF / HDF
    • Weicher Stahl / Carbon
    • NE-Metalle
    • Entlacken
    • Lackschliff

    Trocken und nass einsetzbar auf Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.
    Hochwertiges selbstschärfendes Keramik-Schleifkorn (CER), offene Streuung. Universell einsetzbar für Grob-, Zwischen- und Endschliff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb