Vlies-Kompaktscheibe, ⌀ 115 mm, Körnungsvergleich: 100

Artikel-Nr.: 567005 100
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  36.25 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  30.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Härtegrad hart
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Ausführung 8 A coarse
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 60 m/s
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567005 100
EAN / GTIN 4067263516675
Herstellernummer 567005 100

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verpresstes Faservlies mit harzgebundenem Schleifkorn ermöglicht Abtragen und Finishen in einem Schritt.
Harte Ausführung mit grobem Korn, sehr kantenstabil.

Verwendung:

Zur Flächen- und Kantenbearbeitung auf Winkelschleifern (empfohlene Drehzahl 6000 min-1).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb