Kompaktscheibe D × T × H (mm), 125×6×22, Körnungsvergleich: 280

Artikel-Nr.: 566996 280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.90 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.60 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnungsvergleich 280
Feinheitsgrad fein
Härtegrad weich
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ D 125 mm
Scheibenbreite T 6 mm
Bohrungs-⌀ H 22 mm
Ausführung 3S fine
maximale Umfangsgeschwindigkeit 60 m/s
maximale Drehzahl 10.000 min-1
Produktart Kompaktscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566996 280
EAN / GTIN 4045197719997
Herstellernummer 566996 280
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktscheiben aus verpresstem Faservlies für kühlen Schliff ohne Anlauffarben.

Verwendung:

Zum Abtragen, Reinigen und Finishen von Kehlnähten, Schweißpunkten, schwer zugänglichen Stellen mit Winkelschleifern (⌀ 125 mm) oder Kehlnahtschleifmaschinen (⌀ 150 mm).
Auf Winkelschleifern ohne weiteres Zubehör.

Hinweis:

Vlies-Kompaktscheiben für den Flächenschliff finden Sie unter Nr. 566991. Entgrat- und Finishingscheiben für den Einsatz auf Schleifböcken finden Sie unter Nr. 568725, Nr. 568731 und Nr. 568741.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb