{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | XF870 | |
Schleifmittel | Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 24 | |
Schleifmittelunterlage | Fiberscheibe | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 180 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.488 min-1 | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566660 24 | |
EAN / GTIN | 4018875370537 | |
Herstellernummer | 732922 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberscheibe XF 870 (CER) 24
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
CHF 5.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
CHF 1.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | Stahl |
Scheiben-⌀ | 180 mm | 180 mm |
Schleifmittel | Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | A |