ISO-Stützteller flexibel/glatt 108 mm

Artikel-Nr.: 566650 108
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 108 mm
    inkl. Spannmutter ja
    passend für Scheiben-⌀ 115 mm
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 13.300 min-1
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 566650 108
    EAN / GTIN 2050001032164
    Herstellernummer 566650 108

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.
    Elastischer Spezial-Kunststoffteller für den flexiblen Konturenschliff. Ideal für Körnung 60 und feiner.
    Gemäß ISO.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb