{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | XF850 | |
Schleifmittel | Keramik-ZA-Mischkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 40 | |
Schleifmittelunterlage | Fiberscheibe | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Aluminium | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566556 40 | |
EAN / GTIN | 4018875669761 | |
Herstellernummer | 766976 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberscheibe XF 850 (CER) 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
230 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
CHF 1.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4’123 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 0.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
CHF 0.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
maximale Drehzahl | 12.200 | 12.200 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
Scheiben-⌀ | 125 | 125 |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | A |
Schleifmittelunterlage | Fiberscheibe | Vulkanfiber |