Fiberscheibe (CER) 787C 120

Artikel-Nr.: 566477 120

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  2.45 / Stück
  • ab 25 Stück
    CHF  2.05 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
808 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Aluminium
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie 787C
    Schleifmittel Keramikkorn
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    optimiert für Werkstoff INOX; Aluminium
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 566477 120
    EAN / GTIN 30076308897421
    Herstellernummer 7100099791

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das zusätzlich aufgebrachte Schleifhilfsmittel sorgt für einen kühlen Schliff ohne Anlauffarben und vermindert das Zusetzen auf schmierenden Materialien.
    Das präzisionsgeformte Hochleistungsschleifkorn in 3M™ Produkten besteht aus definierten, keramischen Dreiecken, die optimal ausgerichtet auf der Schleifunterlage angeordnet sind. Stark erhöhte Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit und gleichmäßigem Oberflächenfinish.
    Extrem reißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
    Hochleistungs Fiberscheibe mit offener Streuung.

    Verwendung:

    Zur Bearbeitung von Edelstahl, Alu, Titan und Nickellegierungen.
    Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566690 / 566692. Das schnittige Schleifkorn ermöglicht ein angenehmes, ergonomisches Arbeiten mit geringem Anpressdruck. Mit der hohen Abtragsleistung sind 3M™ Fiberscheiben zugleich eine echte Alternative zu Schrupp- und Fächerschleifscheiben.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb