{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Cubitron™ III | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 36 | |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Inhalt | 25 | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | Stahl; Guss | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566462 36 | |
EAN / GTIN | 068060664488 |