{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 80 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Scheibenbreite | 20 mm | |
Gewinde | M14 | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 30 m/s | |
Produktart | Fächerschleifrad |
Artikelnummer | 566352 80CRS | |
EAN / GTIN | 4062406276782 | |
Herstellernummer | 566352 80CRS |