Fächerschleifscheibe für INOX, POLIFAN-CURVE (CER) 115X14 mm

Artikel-Nr.: 566325 115X14

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  17.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  14.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: radial
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 60
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung radial
Scheiben-⌀ 115 mm
Breite am Radius 11 mm
Scheibenbreite 14 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Kehlnahtradien > 5 mm
optimiert für Werkstoff INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566325 115X14
EAN / GTIN 4007220827444
Herstellernummer 4007220827444

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerschleifscheibe für die anspruchsvolle Bearbeitung von Kehlnähten. Die radiale Bauform mit spezieller Lamellenanordnung ermöglicht optimale Ausnutzung des Schleifmaterials im Radius. Hohe Abtragleistung, Standzeit und Formstabilität.
SGP CURVE STEELOX (CER) in Korn 60 für feine Oberflächen und kühlen Schliff auf schlecht wärmeleitenden Materialien.

Verwendung:

Präzises Ausschleifen von Kehlnahtgeometrien, Anfasen, Entgraten.
Mittelbreite Ausführung (M) für Kehlnähte > 5 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb