Fächerschleifscheibe für Stahl, POLIFAN-CURVE (ZA) 115X14 mm

Artikel-Nr.: 566320 115X14

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  12.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: radial
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen ZA
    Körnung 40
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Formbeschreibung radial
    Scheiben-⌀ 115 mm
    Breite am Radius 11 mm
    Scheibenbreite 14 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    für Kehlnahtradien > 5 mm
    optimiert für Werkstoff Stahl
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 566320 115X14
    EAN / GTIN 4007220821671
    Herstellernummer 4007220821671

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fächerschleifscheibe für die anspruchsvolle Bearbeitung von Kehlnähten. Die radiale Bauform mit spezieller Lamellenanordnung ermöglicht optimale Ausnutzung des Schleifmaterials im Radius. Hohe Abtragleistung, Standzeit und Formstabilität.
    SGP CURVE STEELOX (ZA) in Korn 40 für hohe Zerspanungsleistung.

    Verwendung:

    Präzises Ausschleifen von Kehlnahtgeometrien, Anfasen, Entgraten.
    Mittelbreite Ausführung (M) für Kehlnähte > 5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb