Fächerschleifscheibe (Spezial ZA) Glasgewebeteller konisch 60

Artikel-Nr.: 565570 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  5.35 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 60
Formbeschreibung schräg
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 565570 60
EAN / GTIN 9003171602425
Herstellernummer 160242

Beschreibung

Ausführung:

Schräge Form − für Kanten-/Schweißnahtbearbeitung und Flächenschliff mit Anstellwinkel 15−25°.
Fächerschleifscheibe mit Zirkonkorund (ZA) und kühlender Beschichtung auf Baumwollgewebe. Glasgewebeteller. Für alle Werkstoffe. Sehr hohe Belagdichte.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb