Fächerschleifscheibe 969F Cubitron™ II, Glasgewebeteller konisch 80

Artikel-Nr.: 565503 80

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  7.85 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  6.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 80
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung schräg
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 565503 80
EAN / GTIN 4054596196230
Herstellernummer 7100105849

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Belegt mit präzisionsgeformtem Cubitron™ II Keramikkorn für maximale Abschliffleistung und Standzeit.
Ideal für Flächenschliff.

Verwendung:

Ideal zum schnellen und kühlen Schleifen schwer spanbarer Stähle mit leistungsstarken Winkelschleifern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb