{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cubitron™ II | |
Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 80 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565496 80 | |
EAN / GTIN | 4054596197121 | |
Herstellernummer | 7100105864 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fächerschleifscheibe 969F Cubitron™ II, Glasgewebeteller flach 80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
189 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 7.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
778 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Formbeschreibung | flach | flach |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX; Stahl |
Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | Zirkonkorund (ZA) |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | ZA |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |