Fächerschleifscheibe V4 Purple Power, (CER) Stahlblechteller, schräg für Stahl und INOX 36

Artikel-Nr.: 565450 36

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  25.30 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  21.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 36
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung schräg
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 565450 36
Herstellernummer A274812503600475

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerschleifscheibe mit hoher Belagdichte und robustem Stahlblechteller für großen Anpressdruck. Selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf Polyesterunterlage für höchste Abtragsleistungen und Widerstandsfähigkeit.

Verwendung:

Für harte und raue Schleifeinsätze im Flächen- und Kanteneinsatz.

Norm:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb