{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 60 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565444 60 | |
EAN / GTIN | 4027497487479 | |
Herstellernummer | A27471150601465 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fächerschleifscheibe V4 Master, (ZA) Glasgewebeteller, schräg für Stahl und INOX 60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
188 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
Formbeschreibung | schräg | schräg |
Körnung | 60 | 60 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl |
Scheiben-⌀ | 115 | 115 |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |