{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565296 60 | |
EAN / GTIN | 4062406159665 | |
Herstellernummer | 565296 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fächerschleifscheibe speed ZA flach, ⌀ 178 mm, Körnung: 60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Formbeschreibung | flach | schräg | schräg |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX | INOX; Stahl |
Scheiben-⌀ | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | Keramik | ZA |