{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg | |
Scheiben-⌀ | 150 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565286 60 | |
EAN / GTIN | 4062406159481 | |
Herstellernummer | 565286 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fächerschleifscheibe long life ZA konisch 60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’867 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
Formbeschreibung | schräg | flach |
optimiert für Werkstoff | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl |
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | Zirkonkorund (ZA) |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | ZA |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |