{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 40 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565265 40 | |
EAN / GTIN | 4062406162412 | |
Herstellernummer | 565265 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Fächerschleifscheibe long life ZA konisch, ⌀ 125 mm, Körnung: 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
134 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
157 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2’315 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
512 Stück sofort lieferbar
CHF 3.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Formbeschreibung | schräg | schräg | schräg | schräg |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX | INOX; Stahl | INOX; Stahl |
Scheiben-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | Keramik | ZA | ZA |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |