{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A60BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Scheibenbreite | 1 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563650 115 | |
EAN / GTIN | 9003172409689 | |
Herstellernummer | 34332868 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Trennscheibe Basic* EXTRA SCHMAL 115 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
97 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 1.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’058 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 2.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
152 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 2.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
Formbeschreibung | gerade | gerade | gerade |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 | 80 |
Scheiben-⌀ | 115 | 115 | 115 |
Scheibenbreite | 1 | 1 | 1 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A |
Spezifikation | A60BF | A60R-BF | A60R-BF |