{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Scheibenbreite | 2 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 6 mm - 10 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 6.600 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563600 230 | |
EAN / GTIN | 9003172410043 | |
Herstellernummer | 34332877 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Trennscheibe Basic* 2 in 1 230 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
70 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 2.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 13.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 11.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | 90 Grad |
für Materialstärken | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Scheibenbreite | 2 mm | 2 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | Keramik |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe |