Trennscheibe SG STEELOX EXTRA SCHMAL 125 mm

Artikel-Nr.: 563430 125

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  4.50 / Stück
  • ab 25 Stück
    CHF  3.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’262 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Spezifikation A60R-SG-INOX
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Form 41
    Formbeschreibung gerade
    Scheiben-⌀ 125 mm
    Scheibenbreite 1 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    für Materialstärken 3 mm - 5 mm
    empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
    optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
    Antriebsmaschine Winkelschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 12.200 min-1
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 563430 125
    EAN / GTIN 4007220236475
    Herstellernummer 4007220499733

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Trennschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Trennleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
    • Dünne Trennscheiben (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) eignen sich speziell für schnelle, gratfreie Schnitte mit geringer thermischer Belastung. Bei älteren Winkelschleifern ist auf exaktes Spannen zu achten. Trennscheiben ab 2,0 mm Scheibenstärke weisen eine verstärkte Seitenstabilität, Steifigkeit und Lebensdauer auf.
    • Formen: Trennscheiben gerade (Form 41) oder gekröpft (Form 42).

    Extra schmale Trennscheibe für schnellste, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung und komfortabler, ergonomischer Schnittführung.
    Leistungsstarke Trennscheibe Leistungslinie SG mit sehr hoher Trennleistung und Standzeit (Härte R).

    Verwendung:

    Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

    Spezifikation:

    A60R-SG-STEELOX.

    Hinweis:

    Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb