{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 76 mm | |
Scheibenbreite | 1,8 mm | |
Bohrungs-⌀ | 10 mm | |
Stammblattbreite | 0,9 mm | |
für Materialstärken | 3 mm - 5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Holz; Kunststoff; Gipsfaserplatten | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer; Geradschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 20.100 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563423 76 | |
EAN / GTIN | 4059952567549 | |
Herstellernummer | 2608901196 |