{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Spezifikation | A36S-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Scheibenbreite | 2 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 6 mm - 10 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 6.600 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563319 230 | |
EAN / GTIN | 4064035079284 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trennscheibe Cubitron™ 3 SCHMAL 230 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
409 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 23.58
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 19.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 13.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 11.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
empfohlener Anstellwinkel | 90 | 90 |
Form | 41 | 41 |
maximale Drehzahl | 6.600 | 6.600 |
Scheiben-⌀ | 230 | 230 |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | Keramik |
Spezifikation | A36S-BF | CER30Q-BF |