Trennscheibe CUBITRON™ II EXTRA SCHMAL 115 mm

Artikel-Nr.: 563315 115

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,70  CHF / Stück
  • ab 25 Stück
    4,75  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™ II
Schleifmittel Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 115 mm
Scheibenbreite 1 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Materialstärken 3 mm - 5 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563315 115
Herstellernummer 7100094902

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Extrem hohe Schnittleistung und Standzeit durch Präzisionsgeformtes Keramikkorn in Cubitron™ II Produkten.
Höchste Anwenderfreundlichkeit durch sehr weiches, kräfteschonendes Trennschnittverhalten.

Verwendung:

Für schnellste, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung und komfortabler, ergonomischer Schnittführung.
Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

Spezifikation:

A60S-BF.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb