{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A46R-BFP | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Scheibenbreite | 1,9 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 5,7 mm - 9,5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563165 230 | |
EAN / GTIN | 9003172420516 | |
Herstellernummer | 34332809 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Trennscheibe Hochleistungsausführung PREMIUM*** EXTRA SCHMAL, Scheiben-⌀: 230mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
185 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 7.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 6.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’240 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 2.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’352 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 4.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Formbeschreibung | gerade | gerade | gerade |
für Materialstärken | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe | Trennscheibe |