Kleintrennscheibe PREMIUM*** EXTRA SCHMAL 63 mm

Artikel-Nr.: 563050 63

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  2.70 / Stück
  • ab 100 Stück
    CHF  2.25 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
814 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 10
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A60R-BFXA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 63 mm
Scheibenbreite 1 mm
Bohrungs-⌀ 10 mm
für Materialstärken 3 mm - 5 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX
Antriebsmaschine Winkelschleifer; Geradschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 24.300 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563050 63
EAN / GTIN 9003172992693
Herstellernummer 299269

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra schmale Kleintrennscheibe zum Einsatz auf Druckluft- oder Elektro-Geradschleifern, ideal für beengte Stellen. Verwendung mit Spanndorn Nr. 563070.
Schnittfreudige Ausführung für schnelles, gratarmes Trennen.

Spezifikation:

A60R-BFXA.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb