{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560453 230X7 | |
EAN / GTIN | 4054596444140 | |
Herstellernummer | 7100141099 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schruppschleifscheibe Silver 230X7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 15.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 12.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 20.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 17.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 | 20-30 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl |
Scheibenbreite | 7 | 7 |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | Keramik |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |