{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A24R-SG | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560430 178X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470145 | |
Herstellernummer | 4007220470145 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schruppschleifscheibe SG-STEEL, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 178X7mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 7.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
210 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 8.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 6.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 11.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | Stahl | INOX; Stahl | INOX; Stahl | INOX; Stahl |
Scheiben-⌀ | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Scheibenbreite | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A | Keramik |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |