{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Aluminium; Nichteisen- und Buntmetalle | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560405 178X7 | |
EAN / GTIN | 9003175760503 | |
Herstellernummer | 576050 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schruppschleifscheibe PREMIUM*** 178X7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 7.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
200 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 8.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 6.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
maximale Drehzahl | 8.500 | 8.500 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | Aluminium ;Nichteisen- und Buntmetalle | INOX ;Stahl |
Scheiben-⌀ | 178 | 178 |
Scheibenbreite | 7 | 7 |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |