Schruppschleifscheibe PREMIUM*** Focur 178X7 mm

Artikel-Nr.: 560200 178X7

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  11.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  9.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Scheibenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: Guss
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen ZA
    Spezifikation A24Q-BFX
    Scheibenbreite 7 mm
    Scheiben-⌀ 178 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    empfohlener Anstellwinkel 20-30 Grad
    optimiert für Werkstoff Guss
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 8.500 min-1
    Produktart Schruppschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 560200 178X7
    EAN / GTIN 9003172337593
    Herstellernummer 233759

    Anwendertabelle

    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Kunststoff, GFK
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezialtyp für die Guss-Bearbeitung. Hochwertiges Zirkonkorund und Siliciumcarbid ermöglichen höchste Abschliffleistung bei geringen Anpresskräften, auch bei vererztem Guss.
    Spezifikation: ZA24N-BFX.

    • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
    • Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
    • Schleifwinkel 20° bis 30°
    • Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb