Schruppschleifscheibe X-LOCK Universal 125X7 mm

Artikel-Nr.: 560011 125X7

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  5.95 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  4.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
236 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Scheibenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK
Schleifmittel Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A30R-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheibenbreite 7 mm
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 20-30 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 560011 125X7
EAN / GTIN 4062406151492
Herstellernummer 560011 125X7

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel mit dem X-LOCK System.
Für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss.

Spezifikation:

A30R-BF.

Hinweis:

X-LOCK Schruppscheiben sind abwärtskompatibel und können auch auf konventionellen Winkelschleifern verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb