Degussit®-Oxidkeramik-Kleinstfeile 50X2 mm

Artikel-Nr.: 558905 50X2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.50 / Stück
  • ab 20 Stück
    CHF  5.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Degussit®
    Schleifmittel Aluminiumoxid-Keramik
    Form dreikant
    Breite 2 mm
    Länge 50 mm
    Produktart Abziehfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558905 50X2
    EAN / GTIN 4045197407108
    Herstellernummer 901-41402-0

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die außergewöhnlich hohe Härte aus hochgesinterter, bindemittelfreier Aluminiumoxid-Keramik verleiht den Feinschleifwerkzeugen eine vorzügliche Kanten- und Profilbeständigkeit (Synthetischer Rubin) für eine ausgezeichnete Oberflächengüte.

    Verwendung:

    Für Präzisionsarbeiten im Werkzeug- und Formenbau, in der Feinmechanik, optischen und Glasindustrie, Porzellanherstellung usw. Zum Anbringen von Fasen, zum Einkerben und für Formveränderungen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb