Abziehfeile − Original-Arkansas (weiß), Korn 8000 100X6 mm

Artikel-Nr.: 558710 100X6

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.05 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge× Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Arkansas Quarzit
Körnung 8.000
Feinheitsgrad Polieren
Form dreikant
Breite 6 mm
Länge 100 mm
Farbe weiß
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558710 100X6
EAN / GTIN 4037073002217

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Naturstein (Original-Arkansas) aus feinstkörnigem Quarzit, sehr kantenfest. Für feinste Oberflächen und gratfreien Schliff. Körnung 5000 (Vorschliff), Körnung 8000 (Polieren).

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren. Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser zu verwenden.

Hinweis:

Geringe Zugabe von Öl erhöht die Standzeit und Schärfleistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb