Abziehfeile − Original-Arkansas (grau), Korn 5000 100X10 mm

Artikel-Nr.: 558682 100X10

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  22.35 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  18.65 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge× Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Arkansas-Quarzit
    Körnung 5.000
    Feinheitsgrad vorschleifen
    Form vierkant
    Breite 10 mm
    Länge 100 mm
    Farbe grau
    Produktart Abziehfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558682 100X10
    EAN / GTIN 4037073005843

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Naturstein (Original-Arkansas) aus feinstkörnigem Quarzit, sehr kantenfest. Für feinste Oberflächen und gratfreien Schliff. Körnung 5000 (Vorschliff), Körnung 8000 (Polieren).

    Verwendung:

    Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren. Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser zu verwenden.

    Hinweis:

    Geringe Zugabe von Öl erhöht die Standzeit und Schärfleistung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb