Abziehfeile − Siliciumcarbid (grün) 200X20M

Artikel-Nr.: 558655 200X20M

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  16.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  14.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 180
Feinheitsgrad mittel
Form flach
Breite 20 mm
Länge 200 mm
Farbe grün
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558655 200X20M
EAN / GTIN 4260496530627

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.
Für Hartmetall, NE-Metall, Glas, Keramik, Porzellan. Ein Material mit großer Härte und ausgeprägtem Selbstschärfeffekt.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb