Abziehfeile − Siliciumcarbid (grün) 150X16F

Artikel-Nr.: 558625 150X16F

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,20  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    10,15  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 320
Feinheitsgrad fein
Form vierkant
Breite 16 mm
Länge 150 mm
Farbe grün
Produktart Abziehfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558625 150X16F
EAN / GTIN 4260496530078

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.
Für Hartmetall, NE-Metall, Glas, Keramik, Porzellan. Ein Material mit großer Härte und ausgeprägtem Selbstschärfeffekt.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb