{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SC-BL | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnungsvergleich | 180 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Schleifband Breite | 50 mm | |
Schleifband Länge | 2.000 mm | |
Herstellerbezeichnung | SC-BL | |
Ausführung | A medium | |
Farbe | rot | |
Produktart | Vlies-Schleifband |
Artikelnummer | 558506 180 | |
EAN / GTIN | 4001895726613 | |
Herstellernummer | 7000068146 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Vlies-Schleifband (A) SC-BL, 50×2000 mm, Körnungsvergleich: 180
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
6
St.
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Ausführung | A medium | A medium |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Feinheitsgrad | mittel | mittel |
Schleifband Breite | 50 mm | 75 mm |
Schleifband Länge | 2.000 mm | 2.000 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Produktart | Vlies-Schleifband | Vlies-Schleifband |