Vlies-Schleifband (A), 20×520 mm, Körnungsvergleich: 280

Artikel-Nr.: 558481 280
(CHF 12.50 / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.50 / Stück
    (CHF 12.50 / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    CHF  5.40 / Stück
    (CHF 10.38 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 280
Feinheitsgrad sehr fein
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 20 mm
Schleifband Länge 520 mm
Ausführung A very fine
Farbe blau
Produktart Vlies-Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558481 280
EAN / GTIN 4045197719294
Herstellernummer 558481 280

Anwendertabelle

Alu Mg
 
15
Stahl < 900 N/mm²
 
10
Stahl < 1400 N/mm²
 
10
Stahl < 55 HRC
 
10
Stahl < 60 HRC
 
10
Stahl < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststoff, GFK
 
10
Holz
 
10
Lacke
 
10
Uni
 
10
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.

Verwendung:

Zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen für gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse. Auch zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb