Vlies-Schleifband (A) DF-BL, 13×305 mm, Körnungsvergleich: 100

Artikel-Nr.: 558476 100
(CHF 8.52 / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  2.60 / Stück
    (CHF 8.52 / 1 Meter)
  • ab 25 Stück
    CHF  2.15 / Stück
    (CHF 7.05 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DF-BL
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 13 mm
Schleifband Länge 305 mm
Ausführung A coarse
Farbe braun
Produktart Vlies-Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558476 100
EAN / GTIN 4046719327676
Herstellernummer 7000067929

Anwendertabelle

Alu Mg
 
20
Stahl < 900 N/mm²
 
20
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
20
Stahl < 60 HRC
 
20
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Kunststoff, GFK
 
20
Holz
 
20
Lacke
 
20
Uni
 
20
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Reißfestes und flexibles Vlies-Schleifgewebeband mit hoher Kantenstabilität.
Flexibles Vliesband zur Verwendung auf handgeführten Maschinen.
Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.

Verwendung:

Zum Entgraten, Mattieren und Finishen. Die dehnungsarme Gewebeunterlage ist besonders für stärkere Belastungen auf Druckluftschleifmaschinen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb