Schleifband (A) 237AA Trizact™, 13×610 mm, Körnung: 600

Artikel-Nr.: 558461 600
(CHF 5.41 / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.30 / Stück
    (CHF 5.41 / 1 Meter)
  • ab 25 Stück
    CHF  2.75 / Stück
    (CHF 4.51 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 237AA
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 600
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 13 mm
Schleifband Länge 610 mm
Herstellerbezeichnung 237AA Trizact™
3M-Körnungsbezeichnung A30
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558461 600
EAN / GTIN 2050001711502

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die pyramidenförmigen Schleifpartikel (A) basieren auf einer exakt angeordneten, dreidimensionalen Struktur von kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln. Beim Abschliff werden fortlaufend neue Schleifpartikelschichten freigelegt − bis zur Gewebeunterlage (X-Gewebe).

Verwendung:

Zum Veredeln und Finishen. Für absolut gleichbleibende Feinschleifergebnisse auf allen Stählen, Chrom-Nickel-Stählen, Kobalt-, Nickel- und Titanlegierungen.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb