Schleifband (A) 237AA Trizact™ 600

Artikel-Nr.: 558460 600
(CHF 4.55 / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.50 / Stück
    (CHF 4.55 / 1 Meter)
  • ab 30 Stück
    CHF  1.25 / Stück
    (CHF 3.79 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie 237AA
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 600
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Schleifband Breite 10 mm
    Schleifband Länge 330 mm
    Herstellerbezeichnung 237AA Trizact™
    3M-Körnungsbezeichnung A30
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558460 600
    EAN / GTIN 2050001711564

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    32
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    20
    Stahl < 55 HRC
     
    32
    Stahl < 60 HRC
     
    25
    Stahl < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die pyramidenförmigen Schleifpartikel (A) basieren auf einer exakt angeordneten, dreidimensionalen Struktur von kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln. Beim Abschliff werden fortlaufend neue Schleifpartikelschichten freigelegt − bis zur Gewebeunterlage (X-Gewebe).

    Verwendung:

    Zum Veredeln und Finishen. Für absolut gleichbleibende Feinschleifergebnisse auf allen Stählen, Chrom-Nickel-Stählen, Kobalt-, Nickel- und Titanlegierungen.

    Hinweis:

    Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb