Schleifband Cubitron™II 984F 36

Artikel-Nr.: 558458 36
(CHF 31.15 / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  62.30 / Stück
    (CHF 31.15 / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    CHF  51.90 / Stück
    (CHF 25.95 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Cubitron™II 984F
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 36
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Schleifband Breite 150 mm
    Schleifband Länge 2.000 mm
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558458 36
    EAN / GTIN 4046719381203
    Herstellernummer 7000060751

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    35
    Stahl < 900 N/mm²
     
    32
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    20
    Stahl < 55 HRC
     
    32
    Stahl < 60 HRC
     
    25
    Stahl < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    GG(G)
     
    30
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Cubitron™ II Schleifband 984F mit reinem präzisionsgeformtem Keramikkorn auf stabiler YF-Polyesterunterlage. Hochleistungsschleifband für den Vorschliff auf stationären Schleifmaschinen. Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel.
    YF-Gewebe (robust) für stationäre Schleifmaschinen mit hohen Arbeitsdrücken.

    Verwendung:

    Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

    Hinweis:

    Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb