Schleifband Zirkonkorund (ZA) GRIT R, 150×2250 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 558456 36
(CHF 18.13 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 36
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 150 mm
Schleifband Länge 2.250 mm
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558456 36
EAN / GTIN 4014586283807
Herstellernummer 69903053000

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Holz
 
23
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spitzen-Schleifband, extra schweres Polyestergewebe mit Vollkunstharzbindung, Zirkonkorund (ZA) mit schleifaktiver Deckbindung (kühler Schliff).

Verwendung:

Für GRIT-Bandschleifmaschinen der Serie GX, GIS, GI.
Für GRIT-Radienschleifmodul GIR.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb