Schleifband Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 558445 36
(CHF 16.48 / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  32.95 / Stück
    (CHF 16.48 / 1 Meter)
  • ab 20 Stück
    CHF  27.45 / Stück
    (CHF 13.73 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™II 994F
Schleifmittel Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 36
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 75 mm
Schleifband Länge 2.000 mm
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558445 36
EAN / GTIN 4046719801565
Herstellernummer 7000060891

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Cubitron™ II Schleifband 994F mit reinem präzisionsgeformtem Keramikkorn auf extrem stabiler ZF-Polyestergewebeunterlage. Hochleistungsschleifband mit hoher Kantenstabilität für Anfasarbeiten und schweren Abtragsschliff auf Aluminium (mit Schleiffett Nr. 558190 ALU) und Stahl. Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel.
ZF-Polyestergewebe (sehr robust) mit hoher Kantenstabilität, kein Banddurchschliff. Speziell für die Bearbeitung von Aluminium.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb