Schleifband Keramikkorn XK870T 120

Artikel-Nr.: 558404 120
(CHF 6.72 / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  2.05 / Stück
    (CHF 6.72 / 1 Meter)
  • ab 100 Stück
    CHF  1.70 / Stück
    (CHF 5.57 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
197 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XK870T
Schleifmittel Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 120
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 13 mm
Schleifband Länge 305 mm
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 558404 120
EAN / GTIN 4018875088869
Herstellernummer 708886

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifband XK870 mit selbstschärfendem Keramikkorn (CER) für sehr hohe Schleifleistung und Standzeit. Die schleifaktive Zusatzschicht (TOP Size) sorgt für einen kühlen Schliff und erhöht die Zerspanungsleistung.
T-Gewebe (robust-flexibel) für die Anwendung auf handgeführten Maschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb