Schleifband Zirkonkorund (ZA) ZK713T 40

Artikel-Nr.: 558255 40
(CHF 2.69 / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.40 / Stück
    (CHF 2.69 / 1 Meter)
  • ab 100 Stück
    CHF  1.20 / Stück
    (CHF 2.31 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
215 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Zahnung ZK713T
    Schleifmittelkurzzeichen ZA
    Körnung 40
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Schleifband Breite 6 mm
    Schleifband Länge 520 mm
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 558255 40
    EAN / GTIN 4018875074213
    Herstellernummer 707421

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    35
    Stahl < 900 N/mm²
     
    32
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    20
    Stahl < 55 HRC
     
    32
    Stahl < 60 HRC
     
    25
    Stahl < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Holz
     
    23
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungsschleifband mit Zirkonkorund (ZA) für hohen Abtrag. Die kontinuierliche Selbstschärfung ermöglicht im Vergleich zu Normalkorund eine längere Standzeit bei höherer Schnittleistung und gleichbleibender Oberflächengüte.
    T-Gewebe (robust-flexibel) mit Spezialflexung zur Bearbeitung auch enger Radien auf handgeführten Maschinen.

    Verwendung:

    Zur Bearbeitung aller Stähle und Stahllegierungen, Gusseisen sowie NE-Metalle.

    Hinweis:

    Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb